光
OPENプレート UA3020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50116178
品番
UA3020-2
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お店の営業標示に適しています。
用途
お店の営業標示に。
トラスコ品番
225-2243
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
文字ピンク プレート黒
取付
くさり付
質量(g)
60
タイプ
くさり付
縦(mm)
100
横(mm)
240
取付け方法
掛けタイプ
表示内容
Open