曜日別特売
DL-A サインプレート DL中板アクリ 光 50116230

サインプレート DL中板アクリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード50116230品番DL-A
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

DL1~6の中板です。

用途DL1~6の中板に。トラスコ品番346-9732厚さ(mm)2材質/仕上エンビ質量(g)8.9縦(mm)118横(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする