光
サインプレート いらっしゃいませ営業中-本日は休ませて~
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50116275
品番
H2880-5
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
359-6553
厚さ(mm)
15
材質/仕上
木製
色
ウッド
質量(g)
190
縦(mm)
110
横(mm)
230
表示内容
いらっしゃいませ営業中-本日は休ませて戴きます