曜日別特売
FS231-T サインプレート ステンレスヘアライン無地 光 50116379

サインプレート ステンレスヘアライン無地

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1枚材質/仕上ステンレス注文コード50116379品番FS231-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥7,577
販売価格(税別)
6,888

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋のご案内にトラスコ品番359-1780材質ステンレスヘアライン厚さ(mm)2材質/仕上ステンレスシルバー取付粘着テープ質量(g)383縦(mm)160横(mm)160テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする