TX16/9.6/6.3-3E5 FERROXCUBE トロイダルコア FERROXCUBE 50116536

FERROXCUBE トロイダルコア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕様
●タイプ:トロイダルコア●寸法:16.25 x 9.35 x 6.55mm●アプリケーション:チョーク、電流レギュレーション、エネルギー貯蔵、トランス●材料:フェライト●高さ:6.55mm●内径:9.35mm●外径:16.25mm
注文コード
50116536
品番
TX16/9.6/6.3-3E5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
仕様
●タイプ:トロイダルコア●寸法:16.25 x 9.35 x 6.55mm●アプリケーション:チョーク、電流レギュレーション、エネルギー貯蔵、トランス●材料:フェライト●高さ:6.55mm●内径:9.35mm●外径:16.25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする