433003080271 FERROXCUBE トロイダルコア FERROXCUBE 50116554

FERROXCUBE トロイダルコア433003080271

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(140個)
仕様
●タイプ:リングコア●寸法:36.25 x 22.75 x 15.6mm●アプリケーション:干渉抑制コイル、パルス及び広帯域トランス●材料:3E10材質●直径:36.25mm●高さ:15.6mm●内径:22.75mm●外径:36.25mm
注文コード
50116554
品番
433003080271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
仕様
●タイプ:リングコア●寸法:36.25 x 22.75 x 15.6mm●アプリケーション:干渉抑制コイル、パルス及び広帯域トランス●材料:3E10材質●直径:36.25mm●高さ:15.6mm●内径:22.75mm●外径:36.25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする