FERROXCUBE
FERROXCUBE トロイダルコア
TX36/23/15-3E10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●タイプ:リングコア●寸法:36.25 x 22.75 x 15.6mm●アプリケーション:干渉抑制コイル、パルス及び広帯域トランス●材料:3E10材質●直径:36.25mm●高さ:15.6mm●内径:22.75mm●外径:36.25mm
注文コード
50116563
品番
TX36/23/15-3E10
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:リングコア●寸法:36.25 x 22.75 x 15.6mm●アプリケーション:干渉抑制コイル、パルス及び広帯域トランス●材料:3E10材質●直径:36.25mm●高さ:15.6mm●内径:22.75mm●外径:36.25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応