FERROXCUBE
FERROXCUBE トロイダルコア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●タイプ:リングコア●寸法:63.4 x 37.7 x 25.3mm●アプリケーション:干渉抑制コイル、パルス及び広帯域トランス●材料:3E12材質●直径:63.4mm●高さ:25.3mm●内径:37.7mm●外径:63.4mm
注文コード
50116588
品番
TX63/38/25-3E12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:リングコア●寸法:63.4 x 37.7 x 25.3mm●アプリケーション:干渉抑制コイル、パルス及び広帯域トランス●材料:3E12材質●直径:63.4mm●高さ:25.3mm●内径:37.7mm●外径:63.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応