光
サインプレート 仕度中-いらっしゃいませ商い中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50116598
品番
H5900-2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
両面表示なので状況によって変えることができます。
用途
飲食店などの入り口に。
トラスコ品番
344-7541
厚さ(mm)
10
材質/仕上
桧
色
ウッド
質量(g)
198
縦(mm)
450
横(mm)
100
表示内容
仕度中-いらっしゃいませ商い中