光
サインプレート 女
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
表示内容
女性
注文コード
50116634
品番
RA1118-4
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
360-2792
材質
アルミダイキャスト、ゴールド仕上げ
厚さ(mm)
6
材質/仕上
アルミダイキャスト
色
・レッド・ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
126
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
女性
テープ
粘着テープ付き