曜日別特売
H2880-7 サインプレート 明日は休ませて戴きます-本日は休ませて~ 光 50116686

サインプレート 明日は休ませて戴きます-本日は休ませて~

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
材質/仕上木製
内容量1個注文コード50116686品番H2880-7
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両面表示なので状況によって変えることができます。

用途お店や施設の入り口にトラスコ品番359-1740厚さ(mm)15材質/仕上木製ウッド質量(g)190縦(mm)110横(mm)230表示内容明日は休ませて戴きます-本日は休ませて戴きます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする