HI750-6 サインプレート ハイプレート HI750 光 50116720

サインプレート ハイプレート HI750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容火気厳禁
内容量1枚注文コード50116720品番HI750-6
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番225-3801厚さ(mm)1材質/仕上エンビ取付テープなし質量(g)203タイプ貼付タイプ(テープなし)縦(mm)450横(mm)300取付け方法貼付タイプ(テープなし)表示内容火気厳禁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする