UP1500-R サインプレート R 光 50117009

サインプレート R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード50117009品番UP1500-R
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途現在のフロアが何階か分かるようにしますトラスコ品番359-3350材質アクリル厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)66縦(mm)150横(mm)120表示内容Rテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする