曜日別特売
RA1117-8 サインプレート レッド 光 50117070

サインプレート レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード50117070品番RA1117-8
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番360-2828材質アルミダイキャスト厚さ(mm)6材質/仕上アルミダイキャスト・レッド・シルバー取付粘着テープ質量(g)126仕上ホワイトヘアライン縦(mm)110横(mm)110表示内容女性テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする