光
サインプレート 女 オレンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
360-1240
注文コード
50117088
品番
RA1117-6
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
360-1240
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
6
材質/仕上
アルミダイキャスト
色
・オレンジ・シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
126
仕上
ホワイトヘアライン
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
女性
テープ
粘着テープ付き