FS893-14 サインプレート AUTO DOOR 光 50117124

サインプレート AUTO DOOR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン
内容量1枚注文コード50117124品番FS893-14
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番359-8074材質ステンレスSUS304ヘアライン厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスSUS304ヘアラインシルバー取付粘着テープ質量(g)47仕上腐食エッチング縦(mm)80横(mm)80表示内容AUTO DOORテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする