光
サインプレート BATH ROOM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1箱(5枚)
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
ステンレスSUS304ヘアライン
ステンレスヘアライン
アクリル
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
ステンレスSUS304ヘアライン
ステンレスヘアライン
アクリル
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50117140
品番
FS893-16
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設のご案内に
トラスコ品番
359-3375
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
47
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
80
横(mm)
80
表示内容
BATH ROOM
テープ
粘着テープ付き