光
サインプレート ステンレスヘアライン FS893
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
押 いらっしゃいませどうぞ
化粧室
お手洗
浴室
禁煙
押 いらっしゃいませどうぞ
引 ありがとうございました
TELEPHONE
NO SMOKING
TOILET
赤矢印
男マーク
女マーク
男女マーク
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50117228
品番
FS893-9
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-2924
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
取付
粘着テープ付
質量(g)
50
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
80
横(mm)
80
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
押 いらっしゃいませどうぞ