光
サインプレート 女
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
表示内容
女
注文コード
50117395
品番
FS893-28
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
346-9737
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
47
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
80
横(mm)
80
表示内容
女
テープ
粘着テープ付き