光
サインプレート 明日は休ませて戴きますー本日は休ませて~
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50117465
品番
K5692-7
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
紐付きですのでそのまま店や施設の入り口に掛ける事が出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
359-4890
厚さ(mm)
8
材質/仕上
コルク
色
茶
質量(g)
87
縦(mm)
115
横(mm)
224
表示内容
明日は休ませて戴きます-本日は休ませて戴きます