曜日別特売
KS699-2 サインプレート Thank you 光 50117490

サインプレート Thank you

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質/仕上ステンレスSUS304、アクリル黒
内容量1個注文コード50117490品番KS699-2
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

両面表示なのでどちらからでも見えます。

用途飲食店や施設などのご案内に。トラスコ品番359-1718材質/仕上ステンレスSUS304、アクリル黒・黒・シルバー質量(g)97縦(mm)88横(mm)60表示内容Thank you
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする