曜日別特売
CL3223-2 サインプレート オープン・クローズ CL3223 光 50117508

サインプレート オープン・クローズ CL3223

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容営業中-準備中
内容量1個注文コード50117508品番CL3223-2
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お店の営業標示に適しています。

用途
お店の営業標示に。
トラスコ品番224-5988厚さ(mm)3材質/仕上アクリルパールグレー取付くさり付質量(g)160タイプくさり付縦(mm)200横(mm)200取付け方法掛けタイプ表示内容営業中-準備中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする