光
サインプレート 営業中-明日は休ませて戴きます
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
営業中-明日は休まさせて戴きます
営業中-明日は休ませて戴きます
営業中-明日は休まさせて戴きます
材質/仕上
アクリルマット板グレー
アクリルマット板ブラウン
アクリルマット板グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50117587
品番
CL3224-4
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チェーンが付いているのでこのままお店の入り口かけることが出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
359-9674
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリルマット板グレー
色
グレー
質量(g)
157
縦(mm)
200
横(mm)
200
表示内容
営業中-明日は休まさせて戴きます