光
サインプレート 大小ご宴会承ります
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50117630
品番
H599-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
紐付きですのでそのまま店や施設の入り口に掛ける事が出来ます。
用途
飲食店の入り口に。
トラスコ品番
359-6485
厚さ(mm)
10
材質/仕上
桧
色
ウッド
質量(g)
198
縦(mm)
450
横(mm)
100
表示内容
大小ご宴会承ります