光
サインプレート キャリエーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
2
表示内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50117657
品番
CL42-2
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ドアや自動車、テーブルなど様々な場所で使用できます。
用途
時刻表やイニシャル表示などに
トラスコ品番
360-2840
厚さ(mm)
0.1
材質/仕上
軟質ビニール
色
黒
質量(g)
0.5
縦(mm)
45
横(mm)
45
表示内容
2