曜日別特売
CL42-3 サインプレート キャリエーター 光 50117666

サインプレート キャリエーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容3
内容量1枚注文コード50117666品番CL42-3
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ドアや自動車、テーブルなど様々な場所で使用できます。

用途時刻表やイニシャル表示などにトラスコ品番359-9711厚さ(mm)0.1材質/仕上軟質ビニール質量(g)0.5縦(mm)45横(mm)45表示内容3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする