FS181-13 サインプレート BATH ROOM 光 50117736

サインプレート BATH ROOM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
材質ステンレスヘアライン
材質/仕上ステンレスヘアライン
内容量1枚注文コード50117736品番FS181-13
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途施設のご案内にトラスコ品番359-4925材質ステンレスヘアライン厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスヘアラインシルバー取付粘着テープ質量(g)48仕上腐食エッチング縦(mm)40横(mm)160表示内容BATH ROOMテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする