光
サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS895
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
無地
無地
お殿様
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50117754
品番
KS895-N
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-0709
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
取付
粘着テープ付
質量(g)
59
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
80
横(mm)
80
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
無地