曜日別特売
UP370A-5 サインプレート ナンバーサイン UP370A 光 50117885

サインプレート ナンバーサイン UP370A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容5
内容量1枚注文コード50117885品番UP370A-5
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

部屋番号や用途の標示に適しています。

用途部屋番号や用途の標示に。トラスコ品番224-4474厚さ(mm)2材質/仕上アクリル数字黒 プレート白取付粘着テープ付質量(g)6タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)30横(mm)70取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする