光
サインプレート テーブルでの喫煙ご遠慮下さい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1個
1枚
材質/仕上
ステンレスSUS304
真鍮
ステンレスSUS304、アクリル黒
ステンレスSUS304
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50118077
品番
KS646-11
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
359-4945
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
28
仕上
鏡面
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
テーブルでの喫煙はご遠慮下さい。
テープ
粘着テープ付き