20.22.8.024.0000 Finder ラッチングリレー FINDER 50118146

Finder ラッチングリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
接点構成DPST-NO
コイル定格電圧(V)AC24
内容量1個注文コード50118146品番20.22.8.024.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様コイル電圧:24V ac 、 接点構成:DPST 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 シリーズ:20 Series 、 奥行き:58.4mm 、 高さ:84mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 動作温度 Max:+40℃コイル定格電圧(V)AC24取付方式DINレール接点構成DPST-NO端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする