曜日別特売
KS523-10 サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 光 50118165

サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容事務室
内容量1枚注文コード50118165品番KS523-10
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番224-2930厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスシルバー取付粘着テープ付質量(g)103タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)50横(mm)230取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容事務室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする