光
サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
受 付
無地
御手洗TOILET
更衣室
診察室
社長室
事務室
会議室
受 付
お手洗
PRIVATE
NO SMOKING
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50118190
品番
KS523-14
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-4443
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
取付
粘着テープ付
質量(g)
103
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
50
横(mm)
230
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
受 付