光
サインプレート 御手洗
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
材質
ステンレスSUS304鏡面
注文コード
50118278
品番
KS523-16
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
部屋や施設の案内に
トラスコ品番
346-9757
材質
ステンレスSUS304鏡面
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
89
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
50
横(mm)
230
表示内容
御手洗
テープ
粘着テープ付き