光
サインプレート スタンド型 アクリルマットグレー EL617
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1枚
表示内容
禁煙席 T型
無地板
ご予約席 T型
禁煙席 T型
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50118400
品番
EL617-2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-6039
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
グレー
質量(g)
91
タイプ
卓上タイプ
縦(mm)
60
横(mm)
170
取付け方法
卓上タイプ
表示内容
禁煙席 T型