曜日別特売
TG332-T サインプレート ステンチタンゴールド無地 光 50118436

サインプレート ステンチタンゴールド無地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
縦(mm)200
内容量1枚注文コード50118436品番TG332-T
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,289
販売価格(税別)
12,990

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お部屋のご案内にトラスコ品番347-1267材質ステンレスチタンゴールド厚さ(mm)2材質/仕上ステンレスチタンゴールドゴールド取付粘着テープ質量(g)617縦(mm)200横(mm)200テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする