光
サインプレート ハイプレート HI960
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
火気厳禁
火気厳禁
禁煙
禁煙 NO SMOKING
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50118445
品番
HI960-6
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-6016
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
取付
テープなし
質量(g)
362
タイプ
貼付タイプ(テープなし)
縦(mm)
600
横(mm)
400
取付け方法
貼付タイプ(テープなし)
表示内容
火気厳禁