曜日別特売
HI960-2 サインプレート 出入口につき駐車お断り 光 50118479

サインプレート 出入口につき駐車お断り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード50118479品番HI960-2
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

エンビなので設置しやすいです。

用途注意喚起にトラスコ品番359-6504材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ質量(g)340縦(mm)600横(mm)400表示内容出入口につき駐車お断り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする