曜日別特売
67.23.9.012.4300 Finder リレー 基板実装 67 Series FINDER 50118566

Finder リレー 基板実装 67 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC12
内容量1個注文コード50118566品番67.23.9.012.4300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様コイル電圧:12V dc 、 接点構成:3P-NO 、 スイッチング電流:50 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 シリーズ:67 Series 、 最大スイッチング電圧 AC:690V ac 、 アプリケーションタイプ:太陽光発電インバータ用パワーリレー 、 長さ:33mm 、 奥行き:51.5mm 、 高さ:57.5mm 、 寸法:51.5 x 33 x 57.5mm 、 動作温度 Min:-40℃コイル定格電圧(V)DC12取付方式PCBマウント接点構成3PST-NO端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC690接点最大許容電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする