仕様コイル電圧:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 コイル抵抗:220 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:25mm 、 寸法:29 x 12.4 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃コイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A