曜日別特売
A338-1 アクリルカード立て 光 50118655

アクリルカード立て

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード50118655品番A338-1
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。
アクリル透明のコンパクトタイプです。

用途
受付などのカード立てに
トラスコ品番353-2418材質アクリル寸法(mm)30×30×8透明質量(g)8.3適合サイズ0.5mm以下の紙が差せます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 商品の陳列
卸売・小売業

価格の割に高級感があり 重宝しています 納期的にも許容範囲です
ここまで厳重に梱包しなくてもと思うくらい丁寧に梱包されて届きました

対象商品 : 00620698
2020-08-06
用途: 商品展示時のプライスカード立て
サービス業

名刺サイズのカードを横向きで刺して使用しております。
余計なものがないため、展示品・カードの情報に目がいきやすく、使いやすいと感じております。
なお、はがきサイズのカードを縦向きで試しにさしてみましたが、そちらはバランスが悪く、自立しませんでした。
仕様として想定されていないものだったのかもしれませんが、どのサイズまでを推奨、という形で記載があると、個人的には★5つだと感じております。
製品・梱包の状態・納期ともに十分満足いく内容でした。ありがとうございました。

3が参考にしています
対象商品 : 00620682
2020-12-05
用途: 小物の値札用
製造業

見た目は素敵なのですがあまりにも軽すぎて風で飛ばされてしまいます。もう少し重いほうが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする