曜日別特売
30.22.7.012.0010 Finder リレー 基板実装 30 Series FINDER 50118688

Finder リレー 基板実装 30 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC12
内容量1個注文コード50118688品番30.22.7.012.0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
コイル定格電圧(V)
DC12
仕様
コイル電圧:12V dc 、 接点構成:DPDT 、 スイッチング電流:2 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:720 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:125V ac 、 長さ:20.3mm 、 奥行き:10.1mm 、 高さ:11.4mm 、 寸法:20.3 x 10.1 x 11.4mm 、 動作温度 Min:-40℃
取付方式
PCBマウント
保護構造
ウォッシュタイト
接点構成
DPDT
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC125V 2A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする