曜日別特売

Finder リレー 基板実装 30 Series

Finder リレー 基板実装 30 Series - FINDERFinder リレー 基板実装 30 Series - FINDER
取付方式
PCBマウント
保護構造
ウォッシュタイト
接点構成
DPDT
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC125V 2A
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30.22.7.012.0010 501186885011868830.22.7.012.0010DC12
オープン
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
30.22.7.048.0010 501196955011969530.22.7.048.0010DC48
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする