曜日別特売
DL-4 サインプレート DLケース4人用 光 50118804

サインプレート DLケース4人用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード50118804品番DL-4
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。

用途プレート取り付け用仕様ビス穴ありトラスコ品番359-3381材質エンビ厚さ(mm)6材質/仕上エンビ質量(g)111縦(mm)123横(mm)147テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする