光
サインプレート DLケース6人用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
50118838
品番
DL-6
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途
プレート取り付け用
仕様
ビス穴あり
トラスコ品番
359-8045
材質
エンビ
厚さ(mm)
6
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
159.4
縦(mm)
123
横(mm)
217
テープ
粘着テープ付き