光
サインプレート INFORMATION
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
50118847
品番
PL902-11
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
お店や施設の受け付けに
トラスコ品番
346-8125
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
質量(g)
123
縦(mm)
65
横(mm)
200
表示内容
INFORMETION