仕様コイル電圧:230V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:プラグイン 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 コイル抵抗:7.25 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:38.2mm 、 奥行き:49.1mm 、 高さ:35.8mm 、 寸法:38.2 x 49.1 x 35.8mm 、 動作温度 Min:-40℃コイル定格電圧(V)AC230取付方式プラグイン/ファストン#187接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A