光
サインプレート UP123・UP123A用 サインプレートケース 130mm×40mm×7mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
50118890
品番
AS123
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途
ドア等にプレートを取り付ける用に
仕様
ビス穴あり
トラスコ品番
346-8110
材質
ステンレス
厚さ(mm)
7
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
35
縦(mm)
130
横(mm)
40
テープ
粘着テープ付き