仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン ●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:74 Ω●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●アプリケーションタイプ:電力●長さ:38.2mm●奥行き:49.1mm●高さ:35.8mm●寸法:38.2 x 49.1 x 35.8mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVAコイル定格電圧(V)AC24取付方式プラグイン/ファストン#187接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A