※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M16x250mm テーパーフォーククランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50119283
品番
EA637CC-16C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
¥
6,800
バスケットに入れる
エスコ品番
EA637CC-16C
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
2250
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
250
適合ねじ
M16・M18